Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Aimant conique en néodyme

Aimant conique
AIMANT CONIQUE ARG TB BLANC D.12-H.16

Art. N° 0957575920

EAN 4062856487769

Prix affichés aux clients après connexion
Aimant conique en néodyme

Art. N° 0957575920

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

L'aimant conique permet de fixer des documents, des affiches et des notes sur des surfaces magnétiques telles que des tableaux blancs et d'autres objets magnétiques.

Organisation


Organiser facilement les visualisations souhaitées à l'aide de l'aimant conique. Sa forme le rend particulièrement facile à saisir.



Flexibilité


Grâce à sa fonction magnétique, l'aimant conique offre une grande flexibilité lorsqu'il s'agit de fixer et de suspendre une gamme d'éléments. Une autre option est de fixer une corde ou un fil entre deux aimants. Par exemple, pour suspendre des photos ou des documents.



Stockage


En raison de sa fonction magnétique, l'aimant conique peut être stocké sur n'importe quelle partie de la surface magnétique lorsqu'il n'est pas utilisé.

Indication

Respecter les consignes de sécurité figurant sur l'emballage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à une utilisation sur toutes les surfaces magnétiques telles que les tableaux blancs.

Matière

Acier

Diamètre

12 mm

Hauteur

16 mm

Couleur

Argent clair

Capacité de charge

3,5 kg