Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Aiguille d'extraction MS 5000

Aiguille d'extraction MS 5000 pour bouton rotatif
AIGUILLE D'EXTRACTION DE BOUTON

Art. N° 0683532197
EAN 4052703259182

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour bouton rotatif
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Démontage de barillet interchangeable. S'il s'agit de boutons décoratifs, utiliser un tournevis pour percer le cache en plastique au milieu de la tête et enlever le cache. Insérer le tournevis à travers le boîtier du cylindre dans la poche ovale de la base et tourner l'adaptateur de sorte que la poche soit en position verticale au-dessus des deux trous. Introduire entièrement l'aiguille d'extraction dans le trou de l'adaptateur et exercer une légère pression sur la tête de l'aiguille pour déposer le bouton rotatif.

Longueur

85 mm

Largeur

23 mm