Agrafeur pneumatique DKG 1040
Agrafeur pneumatique DKG 1040
AGRAFEUR AIR DKG 1040
DKG1040
Art. N° 07035550
EAN 4045727695357
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appareil sans entretien, durée de vie élevée pour un large éventail d'applications
Entraînement puissant et sans huile
Flexible et polyvalent
Interrupteur à double fonction pour passer du déclenchement simple au déclenchement par contact, et embout en caoutchouc pour les surfaces fragiles
Réglage de la profondeur sans outil
Permet un réglage rapide de la profondeur, ce qui protège les surfaces de travail
Travail ergonomique et confortable
La machine présente un accès sans outil pour faciliter le dépannage, un débit d'air réglable et un crochet de ceinture
Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisé sur les panneaux, les emballages en bois, les meubles et les fixations de palettes
Capacité du chargeur | 100 PCS |
Consommation d'air par impact | 1,13 L |
Poids de la machine | 1,18 kg |
Raccord pneumatique | R 1/4 pouce |
Pression de service min./max. | 4,8-8,3 bar |
Longueur | 248 mm |
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 245 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 6 mm |
CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!