Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

Agrafes, acier inoxydable 1.4301, type ETA-WP
AGRAFE-ETA/WP-SST-100MM

Art. N° 5089720001

EAN 4056807359472

Prix affichés aux clients après connexion
Agrafes type ETA-WP Acier inoxydable brut 1.4301, revêtu de résine

Art. N° 5089720001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2180 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Adapté aux contraintes de cisaillement et d'arrachement à court, moyen, long terme et en permanence conformément à la norme ATE-17/0631

  • Durée de vie minimum spécifiée 50 ans

  • Longueur minimum de la résine : 50 % de la patte de l'agrafe

Approuvé par l'Agrément technique européen ATE-17/0631 en tant que fixation pour bois de type cheville dans tous les Etats membres européens

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur (b1)

26,7 mm

Longueur (l1)

100 mm

Largeur de câble

2,08 mm

Epaisseur du câble

1,8 mm

Diamètre de fil cru

2,0 mm

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Homologation

ETA

Conforme à la norme RoHS

Oui