Agrafes Type TB
Agrafe, acier zingué, type TB
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fabrication de meubles, travaux de garniture, fixation de l'isolation, fabrication de cadre, construction de préfabriqués, industrie automobile, construction navale
![]() | |
Largeur (b1) | 4.95 mm |
Longueur (l1) | 10 mm |
Largeur de câble | 0.65 mm |
Epaisseur du câble | 0.95 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Nombre par palette | 9800000 PCS |
Homologation | Non |