Agrafes Type PF
Agrafe, acier zingué, type PF
Art. N° 5089310002
EAN 4058794204735
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de feutre de toiture, isolant, film de protection de toiture, film, panneaux arrière de meubles, travaux de garniture
![]() | |
Largeur (b1) | 10,6 mm |
Longueur (l1) | 12 mm |
Largeur de câble | 0,5 mm |
Epaisseur du câble | 1,25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Homologation | Non |