Agrafes Type KA
Agrafe, acier zingué, type KA
Art. N° 5089250001
EAN 4058794204308
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le montage de plaques de plâtre et de panneaux de fibre-ciment
![]() | |
Largeur (b1) | 5,9 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Largeur de câble | 0,8 mm |
Epaisseur du câble | 1,3 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Nombre par palette | 2800000 PCS |
Homologation | Non |