Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agrafe sapin en forme de sapin

Rivet à frapper nervuré creux
CLIPS PLASTIQUE NOIR FIAT

Art. N° 0500025206

EAN 4047376890480

Prix affichés aux clients après connexion
Agrafe sapin en forme de sapin

Art. N° 0500025206

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
  • Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer

  • Ajustement optimal dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.

Diamètre de perçage min./max.

6,50-6,50 mm

Épaisseur à fixer min./max.

3,00-12,00 mm

Diamètre de tête (A)

15,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

12,00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Numéro de pièce de rechange d'origine

4274360

emplacement d'installation

Universal

Type de véhicule

Universel