Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agrafe sapin en forme de sapin

Rivet à frapper nervuré creux
CLIPS PLASTIQUE NOIR FIAT

Art. N° 0500025205

EAN 4047376890473

Prix affichés aux clients après connexion
Agrafe sapin en forme de sapin

Art. N° 0500025205
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
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
  • Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer

  • Ajustement optimal dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

3,50-11,00 mm

Diamètre de tête (A)

16,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

17,00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 6

Convient pour constructeur du véhicule

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco

Numéro de pièce de rechange d'origine

4292906, 14591487

emplacement d'installation

Bodywork

Type de véhicule

Universel