Agrafe sapin avec pas fin et forme de sapin étroit
Rivet à frapper à pas fin
CLIPS-PLASTQUE-NOIR-VAG
Art. N° 05009219
EAN 4047376893245
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer
- Ajustement optimal dans le composant
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 6,00-6,50 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3,00-11,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 14,00 mm |
Hauteur de tête (B) | 2,50 mm |
Longueur sous tête (C) | 14,50 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 66 |
Convient pour constructeur du véhicule | Audi, Volkswagen, Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 82386320301C, 1489595, 823863203 |
emplacement d'installation | Interior, Underbody, Universal |
Type de véhicule | Universel |