Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agrafe sapin avec gros pas

Rivet à frapper en forme de sapin
CLIP-POUR-REVÊTEMENT-INTERIEUR-BMW/OPEL

Art. N° 0501105601

EAN 4047376897922

Prix affichés aux clients après connexion
Agrafe sapin avec gros pas

Art. N° 0501105601

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
  • Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer

  • Ajustement optimal dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,50 mm

Épaisseur à fixer min./max.

3,00-14,00 mm

Diamètre de tête (A)

20,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,75 mm

Longueur sous tête (C)

20,00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyéthylène faible densité

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Numéro de pièce de rechange d'origine

N90201601, N9020160101C, 51461805542, 51471904317, 1079129, 6998849, A0009880328, 2207713, 90082231

emplacement d'installation

Interior, Bodywork, Universal

Type de véhicule

Universel