Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agrafe sapin avec conception autoportante

Rivet à frapper nervuré quatre faces
CLIPS PLASTIQUE NOIR FORD

Art. N° 05009405

EAN 4047376893795

Prix affichés aux clients après connexion
Agrafe sapin avec conception autoportante

Art. N° 05009405
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
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
  • Gain de temps et d'argent grâce à une pose rapide et facile à enfoncer

  • Ajustement optimal dans le composant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats.

Diamètre de perçage min./max.

7,00-7,40 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,70-11,00 mm

Diamètre de tête (A)

18,00 mm

Hauteur de tête (B)

2,00 mm

Longueur sous tête (C)

22,10 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Convient pour constructeur du véhicule

Ford

Numéro de pièce de rechange d'origine

1629082

emplacement d'installation

Universal

Type de véhicule

Universel