Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agent liant universel

Granulés dégraissants Universal absorber
GRANULES D BASORPTION 17KG

Art. N° 089062

EAN 4045727960561

Prix affichés aux clients après connexion
Agent liant universel

Art. N° 089062
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
Le grain fin absorbe rapidement les liquides, laissant la surface sèche

Les liquides renversés sont ainsi plus faciles à contenir et à retirer. Absorbe généralement tous les liquides sur des surfaces solides. La composition du grain permet au liquide de pénétrer dans les micro-fissures, l'encapsulant jusqu'à saturation complète et rendant la surface non glissante. Le produit est adapté à toutes les situations nécessitant une absorption maximale rapidement



Pour une utilisation en intérieur


Sur les surfaces claires, les sols industriels, les ateliers, les grandes surfaces des services à la collectivité



Hautement absorbant


  • Action rapide : absorbe les liquides immédiatement

  • 1 kg de produit absorbe 1 litre de liquide

  • Stabilité optimale ; les granulés restent compacts, même après absorption


Usage universel.


  • Absorbe l'huile, les carburants, les graisses, les solvants, les acides et les bases faibles, ainsi que les produits chimiques à base aqueuse

  • Ne convient pas à l'acide fluorhydrique


Non dépassante (pas d'accrochage)


  • Aucun risque de glissement sur les granulés

  • Ne forme pas de boue ou de couches résiduelles sur le sol

  • Peut être brossé facilement

  • Non abrasif ou poussiéreux
Indication

Après utilisation, l'agent liant devient un déchet spécial et doit être éliminé conformément aux réglementations en vigueur relatives au produit absorbé

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le produit permet de nettoyer immédiatement les zones où de l'huile, de la graisse ou d'autres liquides ont été renversés. Il peut donc être utilisé dans toutes les industries, les ateliers, les fonderies, les chantiers navals, les imprimeries, les industries chimiques, les raffineries, les chambres froides, etc.

Mode d'emploi

Répartir le produit sur ou autour de la fuite pour créer une barrière. Attendre que le produit absorbe le liquide, puis déplacer les granulés en un mouvement circulaire pour accélérer l'absorption. Après absorption complète, retirer le produit par brossage

Contenu

34 L

Type d'absorbeur d'huile

Absorbeur d'huile type III/R

Test Straßen-Rutsch (test de dérapage sur route allemand)

2 %

Poids en vrac

519 g/l

pH

5,5

Couleur

Rouge