Agent de séchage effet brillant bleu Premium
Siccatif haute brillance haut de gamme
AUTOSECHANT-BIDON-25LTR
Art. N° 08930266
EAN 4065746436960
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Séchage rapide et exceptionnel
Fractionne extrêmement rapidement les grandes surfaces de pellicule d'eau
Effet lustrant spécial
- Généré par une proportion élevée de produits d'entretien
- Permet d'obtenir une finition de peinture parfaite
Limite le risque de réapparition des saletés
Parfum agréable
Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers
Facilement biodégradable, conformément à la réglementation de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).
Sans phosphates ni AOX, exempt d'huile minérale et d'hydrocarbures
pH du concentré : environ 4
Ne pas laisser le produit sécher. Stocker à l'abri du gel.
Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'améliorer nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Distribution sous forme non diluée dans le système de lavage à brosses à l'aide des pompes de distribution.
En cas de distribution par injecteur : 1er volume
Diluer l'agent de séchage effet brillant Premium dans 2 à 4 volumes d'eau.
Concentration d'application : 0,1 à 0,2 %
Consommation par véhicule : 8-10 ml
Poids net | 24,87 kg |
Base chimique | Tensio-actifs cationiques |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Bleu |
pH | 4 |
Densité | 0,995 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans AOX | Oui |
Contenu | 25 L |
Type de récipient | Bidon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!