Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agent d'adhérence polycarbonate

Agent d'adhérence polycarbonate
PRIMAIRE PC SPRAY 250 ML

Art. N° 5867000150

EAN 4065233062313

Prix affichés aux clients après connexion
Agent d'adhérence polycarbonate

Art. N° 5867000150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 6 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Primaire monocomposant incolore pour la réparation des dommages sur les diffuseurs de phares de véhicules.
  • Pulvérisation à faisceau large

  • Rendement de peinture élevé

  • Pression de pulvérisation continue jusqu'au vidage complet de l'aérosol

  • Résultats professionnels

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Primaire monocomposant incolore pour la réparation des dommages sur les diffuseurs de phares de véhicules.

Mode d'emploi

Etape 1 : Prétraitement des phares


  • Nettoyage

  • Ponçage à sec

  • Ponçage humide

  • Vérifier (retoucher si nécessaire)


Etape 2 : Application du primaire


  • Masquer l'arrière des phares

  • Nettoyer les pièces poncées

  • Nettoyer les phares à l'aide d'un chiffon dépoussiérant et d'un dissolvant de silicone Aqua

  • Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes et effectuer un test de pulvérisation

  • Appliquer le primaire polycarbonate en 1,5 passe de pulvérisation et laisser sécher pendant 40 minutes à 20 °C


Etape 3 : Application de vernis transparent


  • Pour un effet protecteur, peindre le phare avec le vernis transparent bicomposant Rapid (réf. 5867 000 124)

Durée de stockage après production

24 Mois

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Laque transparente bicomposant Rapid

VERNIS BICOMPOSANT RAPID SPRAY 250ML

Pour la protection permanente des surfaces retouchées et des petites pièces venant d'être peintes
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.