Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agent d'adhérence Contact Clean

Agent d'adhérence, primaire transparent

Art. N° 0890024515
EAN 4062856455010

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Système activateur de surface pour vitres de rechange
  • Agent d'adhérence transparent spécial pour colles pour vitres RAPID et REVOLUTION

  • Accessoires pour colle pour vitres "System Primerlos"

  • Activateur pour rognage (cordon restant) et vitres pré-revêtues de PU/PVC
Indication

Ce produit n'assure aucune protection contre les UV. Ne pas essuyer.


Bien agiter le conteneur avant ouverture.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tous les pare-brise/vitres dans le secteur du remplacement de vitres automobiles pour les voitures de tourisme et les VU. Prétraitement de vitre en cas d'utilisation d'une vitre de rechange (revêtue de céramique)

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement le verre avec l'éponge de nettoyage abrasive et le nettoyant actif. Le produit Contact Clean peut ensuite être appliqué.



Tampon guide, réf. 0890024515


Le tampon est activé en pliant brièvement la poignée (léger clic). Le contenu est appliqué en utilisant le côté textile (rouge) au-dessus de la surface en céramique perforée. Une application suffit. La colle pour vitres peut être appliquée après séchage complet (15 minutes).

Type de récipient

Tampon

Contenu

1.1 ml

Base chimique

Naphtha

Couleur

Transparent

Temps d'évaporation min.

15 min

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

25 °C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Colle pour pare-brise Revolution

COLLE PARE-BRISE REVOLUTION-300ML

Colle pour pare-brise hybride PU monocomposant sans primaire, sans isocyanate
Nettoyant Active Cleaner avant collage de pare-brise

NETTOYANT P/COLLES PARE BRISE 500ML

Pour le prétraitement dans la réparation de vitres
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

CLNSPNG-ABRASIVE-L100MMXW20MMXH20MM

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
x 48 pcs