Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Agent anti-adhésif pour béton

Agent anti-adhésif pour béton

Art. N° 0893110230

EAN 4058794445039

Prix affichés aux clients après connexion
Agent anti-adhésif pour béton

Art. N° 0893110230
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
Agent anti-adhésif pour béton universel adapté à la plupart des coffrages absorbants et non absorbants.
  • Peut être utilisé sur des coffrages en acier chauffés jusqu'à +60 °C

  • Ralentit l'apparition de taches de rouille

  • Empêche la fragilisation et le gonflement des coffrages en bois brut

  • Odeur neutre, sans résidus

  • Biodégradable
Indication
  • Toujours effectuer des tests au préalable

  • Ne pas verser l'agent anti-adhésif usagé dans son contenant d'origine

  • Eviter les accumulations

  • Ne pas diluer à l'eau

  • Les coffrages peuvent être chauffés à +60 °C max.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

L'agent anti-adhésif pour béton Würth est utilisé sur les chantiers et en particulier dans les usines de fabrication d'éléments en béton préfabriqué. Il convient à presque tous les types de coffrage absorbants et non absorbants. Le coffrage en acier peut être chauffé jusqu'à +60 °C. L'agent anti-adhésif réduit la formation de taches de rouille et minimise la fragilisation et le gonflement des coffrages en bois brut. Cela signifie qu'il peut également être appliqué sur les planches de base dans les applications de pose de pavés.

Mode d'emploi

Pulvériser une fine couche uniforme d'agent anti-adhésif pour béton Würth sur le coffrage propre et sec. La pression de pulvérisation doit être d'au moins 4 bar. L'excédent de produit peut être retiré à l'aide d'une raclette en caoutchouc ou d'un chiffon.

Contenu

25 L

Base chimique

Huile minérale

Densité

0,893 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Densité/conditions

0,893 g/cm³ / à 20°C

Température d'utilisation min.

5 °C

Température d'utilisation max.

60 °C

Viscosité de base d'huile cinématique

17 mm²/s

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 20°C

Chlorique

Non

Odeur/parfum

Caractéristique

Durée de stockage après production

24 Mois

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

17 mm²/s / à 20°C

Poids du produit (par pièce)

23,350 kg

Nombre de pièces par palette

24 PCS

Poids net

22,25 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur dhuile de décoffrage

PULVÉRISATEUR DHUILE DE DÉCOFFRAGE-10 L

Réservoir en acier avec revêtement en polyester résistant à la corrosion
x 1 pcs
Pulvérisateur dhuile de décoffrage

PULVÉRISATEUR DHUILE DE DÉCOFFRAGE-6 L

Réservoir en acier avec revêtement en polyester résistant à la corrosion
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.