Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afzuiger Kast gevaarlijke stoffen, type 90

Kast gevaarlijke stoffen met ventilatie type 90
TB-VEILIGHEIDSKAST-TYP90

Art.-nr. 0957801904

EAN 4065746510073

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afzuiger Kast gevaarlijke stoffen, type 90

Art.-nr. 0957801904
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
Zorgt voor niet-gevaarlijke lucht op werkstations door vrijgekomen dampen en gassen op het punt van herkomst af te vangen
  • Als kastbevestiging voor kast gevaarlijke stoffen type 90

  • De uitlaatlucht moet naar buiten worden geleid door middel van een uitlaatluchtkanaal dat door de klant op een veilige plaats moet worden geïnstalleerd

  • Geschikt voor maximaal 120x luchtuitwisseling in de kast

  • Met aansluitkabel en geaarde stekker

  • Energievoorziening: 230 volt/50 Hz

  • Toerental (tpm): 2450

  • Plaatstaal met poedercoating

  • Klaar voor gebruik, snelle installatie

  • Voorzien van groen indicatielampje

  • Laag geluidsniveau voor gebruik in werkomgevingen

  • CE-compatibel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor giftige, watervervuilende ontvlambare vloeistoffen in werkomgevingen

Materiaal

Staalplaat

Breedte

308 mm

Diepte

555 mm

Hoogte

256 mm

Kleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kast gevaarlijke stoffen, type 90

VEILIGHEIDSKAST-TYP90-W1993

Veilige en juiste opslag van brandbare gevaarlijke materialen
x 1 st
Kast gevaarlijke stoffen, type 90

VEILIGHEIDSKAST-TYP90-W599

Veilige en juiste opslag van brandbare gevaarlijke materialen