Afzetpaaltje met uittrekbaar lint
Afzetpaaltje met uittrekbaar lint
AFZETPAAL-ZW-METAAL-50MM-TREKBAND-9M
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draagbaar en flexibel, ruimtebesparende opslag van afzonderlijke onderdelen
Lint kan in 4 richtingen worden uitgetrokken
Aan elk paaltje kunnen 3 riemen worden bevestigd
Automatische oprolautomaat met rem
Veilig oprollen en opbergen van het lint
Verzwaarde bodemplaat
Flexibel gebruik en stabiel
Het afzetpaaltje en het lint zijn reflecterend
Het afzetpaaltje kan ook worden gebruikt in combinatie met een wandcassette met lint en wandklem
Let bij het combineren van verschillende producten uit het assortiment afzettingen met uittrekbare linten op dezelfde typeaanduiding.
Datasheets(X)
Voor het afzetten van gevaarlijke zones of het regelen van de doorstroom van mensen
Hoogte | 1000 mm |
Diameter stijl | 100 mm |
Materiaal | Metaal |
Kleur | Zwart |
Basisplaatvorm | Rond |
Basisplaatdiameter | 350 mm |
Productgewicht (per stuk) | 11 kg |
Materiaal grondplaat | Gietijzer |
Riemlengte | 9000 mm |
Bandbreedte | 50 mm |
Kleur van band | Geel/zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!