Poteau de barrière avec ceinture rétractable
POTEAU DE BARRIÈRE CEINTURE RÉTRACTABLE
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Portatif et flexible, stockage peu encombrant des pièces individuelles
Cassette de ceinture 4 voies
3 ceintures peuvent être fixées par poteau
Enrouleur automatique avec frein
Retour et stockage sécurisés de la ceinture de la barrière
Plateau inférieur avec poids propre
Utilisation flexible et pied sécurisé
Les couleurs du poteau et de la ceinture ont un effet de signalisation
La barrière peut être configurée de manière flexible à l'aide d'une cassette murale avec ceinture et raccord mural
En associant différents produits de la gamme de barrières avec un système d'extraction de la ceinture, veiller à ce qu'ils soient compatibles.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la délimitation de zones dangereuses ou pour le contrôle de flux de personnes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!