Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afvoeraansluiting voor dubbele spoelbakken Meerdelig, wit polypropyleen

Afvoeraansluiting voor dubbele spoelbakken

Art.-nr. 0888800410

EAN 4038898049937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afvoeraansluiting voor dubbele spoelbakken Meerdelig, wit polypropyleen

Art.-nr. 0888800410
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
Sluit dubbele spoelbakken aan

Probleemoplosser voor keukens: sluit een dubbele spoelbak en een vaatwasser aan op één afvoer


  • Het praktische T-stuk van robuust kunststof is geschikt voor temperaturen tot 100°C

  • Zeer eenvoudige installatie: De afvoer met nominale diameter DN40 wordt in de afvoer gestoken, de afvalwaterslang van de vaatwasser wordt aangesloten op de 1 1/2 inch schroefdraad en de afvoeren van de dubbele spoelbak zijn vastgeschroefd

  • De variabele lengte van 187 tot 600 mm is geschikt voor vrijwel alle installatiesituaties

  • Veilig met de hand vastdraaien dankzij robuuste wartelmoeren

  • Het hoogwaardige kunststof is spatbestendig, bestand tegen huishoudelijke schoonmaakmiddelen en heeft een glad, niet-poreus oppervlak
  • Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Materiaal

    PP - polypropyleen

    Kleur

    Wit

    Aansluitingsschroefdraad

    1 1/2 inch

    Nominale breedte DN-uitstroom

    DN 40

    Minimale/maximale lengte

    187-600 mm

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie