Afvalzak voor papieren handdoekjes
Afvalzak voor papieren handdoekjes
VUILNISZAK-65L
Art.-nr. 0899800579
EAN 4048539265329
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De ideale locaties voor de vuilniszakken zijn gaasmanden in sanitaire en natte ruimtes
- Eenvoudige opener en snel te openen mof bieden aanzienlijke voordelen in het gebruik
- Hoge mate van veiligheid en efficiëntie in het dagelijkse gebruik
- PE-LD-folie is aanzienlijk beter bestand tegen perforaties en scheuren dan conventionele folies
- Hoogwaardige folie vervangt dikkere zakken in veel toepassingsgebieden, waardoor de materiaalkosten worden verlaagd
- Laag foliegewicht dankzij geringere dikte verlaagt de logistieke kosten en CO2-uitstoot
Datasheets(X)
Inhoud | 60 l |
Materiaaldikte | 15 µm |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Wit |
Breedte | 365 mm |
Lengte | 850 mm |
Productgewicht (per stuk) | 12,614 g |
Uitvoering | Standaard |