Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afvalbord “A”

Bord A vuilnis
WAARSCH.MARK.-AFVAL-KLAP-WIT-400X300

Art.-nr. 081220 3

EAN 4024835019477

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afvalbord “A”

Art.-nr. 081220 3
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
Reflecterend waarschuwingsteken voor afvaltransport, gemaakt van plaatstaal, inklapbaar

Verticaal vouwbaar


Bord kan permanent op het voertuig bevestigd blijven en zo nodig worden open- of dichtgeklapt en met de draaivergrendeling rechtsboven worden vastgezet



Reflecterend materiaal: Type I (fluorescerend)



Incl. reserve-draaivergrendeling

Markering van voertuigen voor transport van afval in overeenstemming met de wetgeving betreffende recycling en afvalverwerking (KrW/AbfG):


  • Art. 49 (6) voor transport in Duitsland

  • Art. 10 grensoverschrijdend transport
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor voertuigen die worden gebruikt voor transport van gevaarlijk afval over de openbare weg

Breedte

300 mm

Hoogte

400 mm

Kleur

Wit

Materiaal

Staal

Uitvoering

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie