Afvalbakken
10l-afvalbak met draaggreep
AFVALEMMER-VRTG-M.HOUDER-2DLG
Art.-nr. 096399 396
EAN 4063274473907
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met opklapbare deksel
- Met draaggreep
- Inclusief muurbeugel en montageset
- Slagvast en vormbehoudend
- Gemakkelijk schoon te maken dankzij glad oppervlak
- Bak van polyethyleen van voedselkwaliteit
- Ideaal voor opslag, transport of sortering in geval van productie, voedselverwerking of catering
- Stapelbaar indien gesloten of geopend
- Bestand tegen temperaturen van -20 °C tot +80 °C, tijdelijk
Datasheets(X)
Hoogte | 290 mm |
Breedte | 220 mm |
Diepte | 230 mm |
Inhoud | 10 l |
Productgewicht (per stuk) | 1,980 kg |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof/staal |