Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afvalbak

Afvalbak
AFVAL EMMER KIEPMODEL 8 LTR

Art.-nr. 0684902110

EAN 4024835545068

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afvalbak

Art.-nr. 0684902110
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
Voor bevestiging en montage in badkamer, kantoor of keukenmeubels



Met kantelfunctie


  • Betrouwbare toegang

  • Eenvoudig te verwijderen


Inhoud: 8 liter



Materiaal: Kunststof PP


  • Stevig

  • Hygiënisch


Signaalwit, soortgelijk aan RAL 9003; verchroomde metalen beugel



Zijbevestiging kan worden gebruikt aan linker- of rechterkant

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Signaalwit, vergelijkbaar met RAL 9003

Breedte

178 mm

Hoogte

359 mm

Inbouwhoogte

400 mm

Inhoud

8 l

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie