Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aftapbak voor asolie uit vrachtwagens

Olieopvangbak voor assen
OLIEOPVANGBAK VOOR ASSEN 3,3LITER

Art.-nr. 1952001424

EAN 4056807684864

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aftapbak voor asolie uit vrachtwagens

Art.-nr. 1952001424
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
Speciale vorm past zich aan as van vrachtwagen aan
  • De ronde vorm maakt het geschikt voor bijna elk wiel

  • Ingebouwde schenktuit

  • Voorzien van twee handgrepen aan de rand

  • Gemaakt van hitte- en stootbestendig polypropyleen voor het opvangen van hete olie

  • Inhoud: 3,3 liter
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gebruiken deze om differentieelolie af te trappen uit vrachtwagens, bouwvoertuigen en landbouwmachines

Lengte

316 mm

Breedte

246 mm

Hoogte

156 mm

Inhoud

3,3 l

Materiaal

PP - polypropyleen

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie