Afstandsstuk vierkant Voor stalen balkklem klemmen BG2
Afstandsring, type BG2
AFSTANDSSTUK-4K-BG2-H12MM-(TZN)-M12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afstandshouders verlengen de klemlengte en
zorgen dat de balkklem perfect op de flens past - De afstandshouders kunnen met elkaar worden gecombineerd
Datasheets(X)
Te gebruiken op type BK, BE1 en BE2
Afstandshouders worden over de schroef tussen de klem en de montageplaat of component aangebracht
![]() | |
Geschikt voor schroef | M12 |
Binnendiameter (d1) | 12.000 mm |
Lengte (l1) | 30 mm |
Breedte (b1) | 39 mm |
Dikte (h1) | 12 mm |
Materiaal | Nodulair gietijzer |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |