Afstandsring
Afstandsh., blank staal, tolerantie vlgs DIN 522
AFSTANDSRING-(DIN522)-A-18X30X0,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afstands-/compensatieringen worden gebruikt om bestaande toleranties bij het plaatsen en vastzetten van een spil, een as of andere machineonderdelen aan te passen. Ze kunnen ook als pasringen worden gebruikt om de normale bewegingsruimte als gevolg van de fabricagetoleranties van borgringen en klinknagels tot een minimum te beperken.
Het artikelnummer geeft aan: 0420 10 203
- >Voornummer
- >Binnendiameter
- >Buitendiameter
- Het laatste cijfer staat voor de dikte:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | WN 420 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Binnendiameter (d1) | 18 mm |
Buitendiameter (d2) | 30 mm |
Dikte (h1) | 0,3 mm |