Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandsring

Afstandsh., blank staal, tolerantie vlgs DIN 522
AFSTANDSRING-(DIN522)-A-14X24X1,0

Art.-nr. 042014 241

EAN 4011231366458

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandsring

Art.-nr. 042014 241
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
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst

Afstands-/compensatieringen worden gebruikt om bestaande toleranties bij het plaatsen en vastzetten van een spil, een as of andere machineonderdelen aan te passen. Ze kunnen ook als pasringen worden gebruikt om de normale bewegingsruimte als gevolg van de fabricagetoleranties van borgringen en klinknagels tot een minimum te beperken.

Opmerking

Het artikelnummer geeft aan: 0420 10 203


  • >Voornummer

  • >Binnendiameter

  • >Buitendiameter

  • Het laatste cijfer staat voor de dikte:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

WN 420

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Binnendiameter (d1)

14 mm

Buitendiameter (d2)

24 mm

Dikte (h1)

1,0 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie