Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandshouders Nova Pro, type 600

Afstandshouder Nova Pro, type 600
NOVAPRO AFSTANDSHOUDER-TYPE-600

Art.-nr. F102062616

EAN 4050642726352

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandshouders Nova Pro, type 600

Art.-nr. F102062616
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
  • Voor binnenladerails om het sluiten van de deur automatisch te stoppen

  • Plaats van de gaten komt overeen met alle Nova Pro ladesystemen

  • Symmetrische afstandshouder - kan links of rechts worden gebruikt

  • Opschroefbare Euro-schroeven met 7,4 mm diameter kop

  • Materiaaldikte 25 mm (schroeflengte = 4 mm + penetratiediepte in boorgat)

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Oppervlakte

Blank

Kleur

Zuiver wit RAL 9010

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st