Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandshouder assortiment

Afstandsringen set 920-delig, 8 x 14-22 x 32 mm
ASS-OPVULRING-DIN522-A-(D8-22)

Art.-nr. 04201
EAN 4011231366199
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Toleranties conform DIN 522, staal blank, koud gewalst, 920-delig

Formaat: 20 x 33,5 cm, met 4 perforatiegaten voor ophangen en bevestiging



Assortiment met 920 stuks


  • 50 x afstandsring 8 x 14 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 8 x 14 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 8 x 14 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 10 x 20 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 10 x 20 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 10 x 20 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 12 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 12 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 12 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 14 x 24 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 14 x 24 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 14 x 24 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 16 x 25 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 16 x 26 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 16 x 26 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 18 x 30 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 18 x 30 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 18 x 30 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 20 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 20 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 20 x 32 x 1,0 mm

  • 50 x afstandsring 22 x 32 x 0,3 mm

  • 40 x afstandsring 22 x 32 x 0,5 mm

  • 25 x afstandsring 22 x 32 x 1,0 mm


Dankzij het handige formaat past de set praktisch overal en wordt ruimte bespaard (bijvoorbeeld aan de voorkant van rekken met kleine onderdelen voor gedoseerd materiaal).



U ziet de huidige voorraad in een oogopslag en kunt zo tijdig bijbestellen.



Afstands-/compensatieringen worden gebruikt om bestaande toleranties bij het plaatsen en vastzetten van een spil, een as of andere machineonderdelen aan te passen. Ze kunnen ook als pasringen worden gebruikt om de normale bewegingsruimte als gevolg van de fabricagetoleranties van seegerringen en klinknagels tot een minimum te beperken.

Opmerking

Het artikelnummer geeft aan: 0420 10 203


  • 0420 ->voornummer

  • 10->binnendiameter

  • 20->buitendiameter

  • Het laatste cijfer geeft de dikte aan:

3->dikte mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

920 st

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Blank

Inclusief Afstandshouder assortiment:
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-10X20X1,0

Omschrijving:
10 x 20 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-10X20X0,3

Omschrijving:
10 x 20 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-10X20X0,5

Omschrijving:
10 x 20 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-12X24X1,0

Omschrijving:
12 x 24 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-12X24X0,3

Omschrijving:
12 x 24 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-12X24X0,5

Omschrijving:
12 x 24 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-14X24X1,0

Omschrijving:
14 x 24 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-14X24X0,3

Omschrijving:
14 x 24 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

SHB-CARR.RG-ST-TOLDIN522-A-14X24X0,5

Omschrijving:
14 x 24 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-16X26X1,0

Omschrijving:
16 x 26 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-16X26X0,3

Omschrijving:
16 x 25 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-16X26X0,5

Omschrijving:
16 x 26 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-18X30X1,0

Omschrijving:
18 x 30 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-18X30X0,3

Omschrijving:
18 x 30 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-18X30X0,5

Omschrijving:
18 x 30 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-20X32X1,0

Omschrijving:
20 x 32 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-20X32X0,3

Omschrijving:
20 x 32 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-20X32X0,5

Omschrijving:
20 x 32 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-22X32X1,0

Omschrijving:
22 x 32 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-22X32X0,3

Omschrijving:
22 x 32 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-22X32X0,5

Omschrijving:
22 x 32 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x
25 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-8X14X1,0

Omschrijving:
8 x 14 x 1,0 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 25 x
50 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-8X14X0,3

Omschrijving:
8 x 14 x 0,3 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 50 x
40 x
Afstandsring

AFSTANDSRING-(DIN522)-A-8X14X0,5

Omschrijving:
8 x 14 x 0,5 mm
Afstandsring (compensatiering), tolerantie volgens DIN 522, staal blank, koud gewalst
Hoeveelheid: 40 x