Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afstandshouder

AFSTANDBALK ONDER 1112

Art.-nr. 0963022032

EAN 4050642656192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afstandshouder

Art.-nr. 0963022032
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
Voor het stabiliseren van de zijsteunen
  • Van gepoedercoat staal in RAL 7016

  • Extra schroefverbinding met vloerpaneel mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

VD032

Constructiebreedte

1112 mm

Constructiehoogte

15 mm

Constructiediepte

34 mm

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

0,700 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie