Afstandsbuis
Afstandsbuis
AFSTANDSBUIS-L2M-D22/26MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan op de gewenste lengte gesneden worden
- Hecht beter in beton dankzij ruw oppervlak
Doordat deze buizen bestaan uit gerecycleerd PVC-granulaat, kunnen de inwendige en uitwendige diameters licht verschillen.
Datasheets(X)
Wordt gebruikt als afstandshouder tussen bekistingspanelen in combinatie met een gegroefde dop of voorzetkegel.
![]() | |
Materiaal | PVC gehergranuleerd |
Lengte | 2 m |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!