Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171 Voor het met tussenruimte bevestigen van versterkingsmatten
Afstandhouder tbv bekisting SA ON 171
BEKISTINGAANSLAG-SAON171
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Comfortabele verwerking, aan beide zijden bruikbaar
- Tijdelijke plaatsing van bekisting
- Nauwelijks zichtbaar na verwijderen van bekisting
- Voor nagels tot ∅ max. 3,7 mm
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm / max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Datasheets(X)
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Grijs |
Aanslagdiameter (ØdA) | 48 mm |
Hoogte (HA) | 30 mm |
Gatdiameter | 3.7 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (met single-shotset voor losse bevestigingsmiddelen), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |