Afsluitdeksel
DIN 443 staal geel galvanisch verzinkt vorm B
AFDEKKAP-DIN443-B-(A3C)-D50,0
Art.-nr. 04769 50
EAN 4052713067395
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Buitendiameter (d1) | 50 mm |
Hoogte (h1) | 15 mm |
Dikte (s1) | 1,6 mm |
Normering | DIN 443 |
Vorm | B |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
