Afschermrooster Voor graafwerkzaamheden op bouwplaatsen
TL-gecertificeerde beschermrail
AFZETHEK-RA1
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Afschermrooster 0993899305 goedgekeurd conform RSA21 in langsafzetting
- Afschermrooster 0993899335 goedgekeurd conform RSA21
- Folie zit vast aan één zijde
- Met vaste lampaansluitingen
- Inzetbuis diam. 42 mm van thermisch verzinkt staal
- Breukvaste kunststof verbindingsbeugel
- Centrale, ergonomische draaggreep
- Elektrisch niet geleidend conform DIN VDE 0681
- Sterke kunststof behuizing met randbeschermfolie
Geleverd zonder boldervoet.
Datasheets(X)
Materiaal | HDPE - Hogedichtheitspolyethyleen |
Kleur | Wit |
Hoogte | 1110 mm |
Lengte | 2150 mm |
Folietype | RA1/A |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!