Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afrondprofielfrees Met geleidelager

Afrondprofielfrees met geleidelager
AFRONDFREES-HW-S8-D31,7-L56,5MM

Art.-nr. 0612071317

EAN 4047376465664

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afrondprofielfrees Met geleidelager

Art.-nr. 0612071317
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten

  • Kogellager: Diameter: 12,7 mm en 9,53 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afronden en profielen maken met stelring in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.

Diameter (D)

31,7 mm

Lengte (L)

56,5 mm

Effectieve lengte (NL)

16,5 mm

Radius (R)

9,5 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D12,7MM

x 1 st
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D9,53MM