Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afrondprofielfrees Met geleidelager

Afrondprofielfrees met geleidelager
AFRONDFREES-HW-S8-D22,7-L52MM

Art.-nr. 0612071227

EAN 4047376465640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afrondprofielfrees Met geleidelager

Art.-nr. 0612071227
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
Precisiefrezen voor handbovenfrezen
  • Hoge stabiliteit en concentriciteit, en nauwkeurige contouren en een lange levensduur, omdat de frees is gemaakt van hoogwaardig staal en slijtvast hardmetaal.

  • De hoogvaste, hardgesoldeerde hardmetalen punten garanderen een veilig en vlekkeloos gebruik.

  • De houtfrezen kunnen veilig worden opgeborgen in de geleverde herbruikbare verpakking.

  • Met titaancarbide punten

  • Met dubbele rand

  • Voor rechtsloop

  • Voor handmatige invoer

  • Uitvoering: Met titaancarbide punten

  • Kogellager: Diameter: 12,7 mm en 9,53 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afronden en profielen maken met stelring in zachthout, hardhout en plaatmateriaal.

Diameter (D)

22,7 mm

Lengte (L)

52 mm

Effectieve lengte (NL)

12 mm

Radius (R)

5 mm

Schachtdiameter (d)

8 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D12,7MM

x 1 st
Geleidelager voor houtfrezen

KOGELLAGER-FREES-D9,53MM