Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afrolrails WS900

Kabelrolhouder WS900
KABELAFROLLER-RAIL-850KG-WS900

Art.-nr. 0975811900

EAN 4061975268471

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afrolrails WS900

Art.-nr. 0975811900

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige, onderhoudsvrije, zwaar uitgevoerde rollen met kogellagers
  • Robuuste constructie van roestvast staal en aluminium

  • Geschikt voor gebruik buitenshuis, zonder beperkingen

  • Met een wikkelrem voor het snel en eenvoudig vervangen van de kabeltrommel

  • De smalle constructie maakt het ideaal voor gebruik in smalle en krappe ruimtes
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het veilig afwikkelen van zware kabeltrommels van ∅ 450 mm tot ∅ 2000 mm

Lengte

900 mm

Breedte

152 mm

Hoogte

100 mm

Draagvermogen

850 kg

Gewicht

11400 g

Materiaal

1.4301/ALU

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie