Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afplaktape hittebestendig polyester 8992 3M

Afplaktape hittebestendig polyester 8992 3M

Art.-nr. 5M89925066

EAN 4056807274751

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afplaktape hittebestendig polyester 8992 3M

Art.-nr. 5M89925066
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
Adhesive tape for covering objects/surfaces during powder coating and electrostatic coating processes.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal drager

Polyester

Lijmbasis

Siliconen

Kleur

Donkergroen

Breedte

50 mm

Lengte

66 m

Dikte

0,08 mm

Breukrek

46 %

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 204 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie