Afplaktape, crêpe
AFPLAKTAPE-CREPE-38MMX50M
Art.-nr. 09920038
EAN 4011231985239
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor drogen in een oven
- Lakwerk dat in een oven moet worden gedroogd, vormt geen probleem, aangezien de tape hittebestendig is tot 80 °C
Zeer goede hechting
- Zeer goede hechting op alle gladde en gelakte oppervlakken, waardoor het ideaal is voor de bouw- en voertuigsector
- Verwijdering zonder residu direct na het lakken voor effectief werk en de beste resultaten
Bestand tegen vocht en oplosmiddelen
- Ideaal voor lakwerkzaamheden met alle gangbare lak- en vernissystemen
- Ook geschikt voor nat schuren vanwege vochtbestendigheid
- Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de lak of de vernis is opgedroogd, worden verwijderd
- Niet voor toepassingen buitenshuis omdat de tape niet UV-bestendig is
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
- Uitsluitend voor toepassingen binnen
- Algemene afplakwerkzaamheden in de automobiel- en spuiterijbranche, bijv. op gelakt metaal, glas, chromen onderdelen of rubber
- Voor het vastzetten van het afplakpapier tijdens het lakken
De oppervlakken waarop het tape wordt aangebracht, moeten droog zijn en vrij van stof, olie, oplosmiddelen of andere chemicaliën.
Lijmbasis | Natuurrubber |
Dragermateriaal van kleefband | Papier |
Kleur | Crème |
Breedte | 38 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte | 130 µm |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 40 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | 5 tot 80 °C |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 7,5 N |
Scheurweerstand | 33,2 N/cm |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!