Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afplaktape Soft Mask easy

Afplaktape, Soft Mask easy
SOFT MASK AFDICHTBAND 20MM X 50M

Art.-nr. 0818300050

EAN 4038898505617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afplaktape Soft Mask easy

Art.-nr. 0818300050
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
Zelfklevende speciale afdichting gemaakt van polyesterschuim met fijne poriën voor lakwerkzaamheden aan de carrosserie en bewegende delen. De afplaktape dicht 95% van alle openingen op het voertuig af om bescherming te bieden tegen laknevel.

Universeel


  • Eén tapebreedte voor de meeste toepassingen

  • Kan worden gebruikt op de carrosserie en op bewegende delen (portieren, motorkap, kofferdeksel, etc.)

  • 95% van alle openingen van de auto kan zo worden afgedicht en worden beschermd tegen laknevel


Snel en gemakkelijk in het gebruik


  • Gemakkelijk aanpassen door portier te sluiten

  • Opnieuw afplakken niet nodig – gewoon opnieuw aandrukken voorkomt dat primer doorschijnt bij het overspuiten


Verborgen kleefstrip


  • Lak plakt niet aan de lijm

  • Er blijven geen vezeldeeltjes aan de lakranden kleven


Extreem absorberend polyesterschuim


Hoge mate van lakopname voorkomt dat er lakranden ontstaan.



Smalle tapebreedte


Nauwkeurige toepassing door minder materiaal in de opening.



Doorlopende tape, 50 meter


  • Hoeveelheid afval minimaal

  • Lage kosten
Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermt het interieur tegen laknevel tijdens het spuiten van de auto. Afdichten van portieren, motorkap, kofferdeksel, achterklep, zonnedak, tankklep.

Handleiding

Soft Mask easy aanbrengen op de carrosserie of op bewegende delen, bijv. portieren, motorkap, kofferdeksel, deksels etc. Daarbij ervoor zorgen dat de zelfklevende kant van de tape zich altijd aan de binnenkant bevindt. De afdichtingstape wordt gefixeerd wanneer de bewegende delen worden gesloten. De afdichting wordt in de perfecte positie gebracht door het uitstekende schuim licht aan te strijken. Corrigeren of opnieuw aanbrengen is dan niet nodig.

Materiaal drager

Polyesterschuim

Kleur

Wit

Lengte

50 m

Breedte

20 mm

Dikte

9 mm

Max. temperatuurbestendigheid

95 °C

Voorwaarde temperatuurbestendigheid/-inzetbereik

kortstondig, één uur

Dynamische afpelsterkte bij 25 mm

6 N

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / droge en stofvrije ruimte, 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie