Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afkort- en verstekzaag KGS 270-60 E

AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACH. KGS 270-60 E

Art.-nr. 07013440

EAN 4056807515427

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afkort- en verstekzaag KGS 270-60 E

Art.-nr. 07013440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer compacte en lichtgewicht afkort- en verstekzaag met elektronische regeling van het motortoerental, schuiffunctie en krachtige 1550W-motor met 24-tands VHM zaagblad, montagegereedschap en werkstukklem

De juiste zaagsnelheid, vooral voor temperatuurgevoelige materialen


Elektronische regeling van het motortoerental



Geschikt voor een hoog zaagvermogen


Schuiffunctie met inwendig trombonetreksysteem en hoogwaardige glijlagers en kogellagers



Nauwkeurig werken en perfecte verlichting van het werkgebied


De LED-lamp geeft de zaaglijn aan met behulp van de schaduw van het zaagblad.



Nauwkeurig werken in alle kantelstanden


Gefreesde grondplaat en aanslag gemaakt van hoogwaardig gegoten aluminium, geoptimaliseerde ontwerp van de aanslagen



Veilig bewerken van kleine werkstukken en hellende snedes


Verschuifbare linker werkstukaanslag



Schone werkomgeving


Effectieve 2-punts stofafzuiging



Snelle zaagbladwissel


Spindelvergrendeling verzonken in de behuizing



Gemakkelijk te vervoeren


Veilige vergrendelingsfunctie voor schuifbuis en zaagkop

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout, MDF en laminaat

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Maximale diameter zaagblad

216 mm

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Zaagbreedte

270

Zaagdiepte

60 mm

Ingangsvermogen

1550 W

Maximale verstekhoek

50 graden

Maximale hellingshoek

48 graden

Draairichting voor hellingshoek

Links

Machinegewicht

15 kg

Kabellengte

2 m

Min./max. onbelast toerental

2600-5200 t/min

Maximaal onbelast toerental

5200 t/min

Trilling

2,1 m/s²

Niveau geluidsdruk

91 dB

Lengte

430 mm

Breedte

460 mm

Hoogte

560 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HSS-zaagblad voor hout voor paneelzagen, afkortzagen en verstekzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-216X48NEGX30

Speciaal ontwikkeld voor op locatie gebruik en zuivere zaagsneden.
x 1 st
HSS-zaagblad voor hout voor paneelzagen, afkortzagen en verstekzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-TFZ-216X60NEGX30

Speciaal ontwikkeld voor op locatie gebruik en zuivere zaagsneden.
x 1 st
HSS-zaagblad voor hout voor paneelzagen, afkortzagen en verstekzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-TFZ-216X80NEGX30

Speciaal ontwikkeld voor op locatie gebruik en zuivere zaagsneden.
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie