Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afkort- en tafelcirkelzaagmachine KTS 140 Combi

Afkort- en tafelcirkelzaagmachine KTS 140 Combi
TAFEL-AFKORT-VERSTEKZAAG KTS140COMBI

Art.-nr. 07014350

EAN 4049557838083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afkort- en tafelcirkelzaagmachine KTS 140 Combi

Art.-nr. 07014350
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
Veelzijdige, compacte en robuuste tafelcirkelzaag en afkortzaag, inclusief voorgemonteerd universeel zaagblad, geleiderail, duwhoutje, beschermkap en montagegereedschap

Perfect voor gemakkelijk, precies en veilig uitvoeren van lengte-, dwars-, onder een hoek- en verstekzagen



Lange levensduur


Sterke, hoogwaardige inductiemotor voor een onderhoudsvrije werking.



Snel en eenvoudig om te zetten


Zonder gereedschap wisselen van tafelcirkelzaag naar afkortzaag



Eenvoudige en nauwkeurige bevestiging


Vergrendelingspunten voor standaard-hellingshoeken en standaard-verstekhoeken



Gemakkelijk te vervoeren en geschikt voor verplaatsing op bouwplaatsen


Afneembare poten en geïntegreerde handgrepen



Nauwkeurige resultaten


Instelbare werkstukaanslag

Opmerking

Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.

Toepassingsgebied

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het zagen van hout en vergelijkbare materialen

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

2000 W

Uitgaand vermogen

1550 W

Maximaal onbelast toerental

2850 t/min

Maximale diameter zaagblad

250 mm

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Maximale hellingshoek

45 graden

Lengte

700 mm

Breedte

670 mm

Hoogte

750 mm

Machinegewicht

37 kg

Kabellengte

2 m

Snijdiepte x snijbreedte:
Max. snijbereik bij 90°/90° (B x H) 140 x 68 mm
Max. snijbereik bij 90°/90° (B x H) 180 x 20 mm
Max. snijbereik bij 45°/90° (B x H) 95 x 70 mm
Max. snijbereik bij 45°/90° (B x H) 120 x 46 mm
Max. snijbereik bij 90°/45° (B x H) 70 x 95 mm
Max. snijbereik bij 90°/45° (B x H) 150 x 20 mm
Max. snijbereik bij 45°/45° (B x H) 50 x 95 mm
Max. snijbereik bij 90° als tafelzaag (B x H) 0 - 70 mm
Max. snijbereik bij 45° als tafelzaag (B x H) 0 - 32 mm
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schulpzaagblad met spaanbegrenzers

C.ZGBL-HM-WZ-250X24X30

Voor het snel op maat en doorzagen van hout
x 1 st
Cirkelzaagblad Aluminium voor non-ferro metalen

C.ZGBL-METAAL-250X60TANDSXBO30MM

De trapeziumvormige platte tand zorgt voor nauwkeurige en schone sneden in non-ferrometalen
x 1 st
Cirkelzaagblad Aluminium voor non-ferro metalen

C.ZGBL-METAAL-D250X80TANDSXBO30MM

De trapeziumvormige platte tand zorgt voor nauwkeurige en schone sneden in non-ferrometalen
x 1 st
UNI-Top cirkelzaagblad

C.ZGBL-HOUT-HM-WZ-250X42X30

Het universele cirkelzaagblad voor bouwplaatsen. Voor het zagen in een breed scala aan materialen.
x 1 st
Universeel koppelstuk voor stofafzuiging

UNIV.AANSLUITING VOOR ELEKTRO-APP.

Voor elektrisch gereedschap