Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtstop met binnenzeskant en kraag, imperial

DIN 908 staal geel galvanisch verzinkt inch
PLUG-DIN908-BZK12-(A2C)-G3/4A

Art.-nr. 0241760181

EAN 4052703820351

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtstop met binnenzeskant en kraag, imperial

Art.-nr. 0241760181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 908, staal, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

Gasdraad3/4

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (d2)

32 mm

Kophoogte (k1)

4 mm

Normering

DIN 908

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Koptype

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Interne aandrijving (s1)

HS12

Draadtype

Gasdraad

Aantal draadgangen per inch

14

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie