Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtstop met binnenzeskant en kraag

DIN 908 staal geel verzinkt
PLUG-DIN908-BZK4-(A2C)-M8X1,0

Art.-nr. 024180081

EAN 4050642508194

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtstop met binnenzeskant en kraag

Art.-nr. 024180081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 908, staal, galvanisch verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (d1)

M8 x 1,25

Lengte (l1)

9 mm

Kopdiameter (d2)

12 mm

Kophoogte (k1)

3 mm

Interne aandrijving (s1)

HS4

Normering

DIN 908

Productklasse

B

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt geel

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Koptype

0 - Niet van toepassing

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie