Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtschroef pias®

pias rvs A2 verkoperd met afdichtschijf AW
AFD.SCHROEF.-D15-A2-AW20-(C1)-4,5X45

Art.-nr. 0238005045

EAN 4038898509875

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtschroef pias®

Art.-nr. 0238005045

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vulcanised, high-quality EPDM sealing washer

Zelfborende pias®-boorpunt


  • Centeren, boren, draadsnijden en schroeven in één gang

  • Lage contactdruk

  • Optimale boorprestatie

  • Kost minder tijd en inspanning


  • Gevulkaniseerde hoogwaardige EPDM-afdichtschijf

  • ASSY-schroef

  • AW-aandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het schroeven van aluminium platen tot 2 mm dik op houten ondergronden

Nominale diameter (d)

4,5 mm

Schijfdiameter (ds)

15 mm

Lengte (l1)

45 mm

Schroefdraadlengte (b)

27 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Verkoperd

Materiaal ring

RVS A2

Oppervlak schijf

Koper

Materiaal afdichtingsring

EPDM

Nominale diameter x lengte x schroefdraadlengte

4,5 x 45 x 27 mm

Interne aandrijving

AW 20

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie