Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtschroef, kleur

ASSY A2 sst vlak met ring AW kleur
AFD.SHR.-D15-A2-AW20-KOPERBRUIN-4,5X25

Art.-nr. 0238804025
EAN 4038898474036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige 2-componentenlakcoating, slijtvast en weerbestendig
  • Gevulkaniseerde, hoogwaardige EPDM-afdichting

  • ASSY-schroef met AW-aandrijving
Opmerking

De kleuren kunnen licht verschillen van de oorspronkelijke kleur om productiegerelateerde redenen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van gelakt plaatmateriaal

Nominale diameter (d)

4.5 mm

Schijfdiameter (ds)

15 mm

Lengte (l1)

25 mm

Schroefdraadlengte (b)

17 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Gelakt

Materiaal ring

RVS A2

Oppervlak schijf

Gelakt

Materiaal afdichtingsring

EPDM

Kleur

Koperbruin

Nominale diameter x lengte x schroefdraadlengte

4,5 x 25 x 17 mm

Interne aandrijving

AW 20

Glansniveau

Mat

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dakschroef pias® RVS A2

AFDICHTINGSSCHR.A2 PIAS D-15 4,5X25

ZEBRA PIAS
Gevulkaniseerde, hoogwaardige EPDM-afdichtschijf
x 200 st
Vlakke klang

FLBRKT-SST

For securing fittings such as verge boards, covings, flashings, chimney flashings and wall connections
x 100 st