Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtschijf met grote buitendiameter DIN 9021 polyamide

DIN 9021 polyamide
SLUITRING-DIN9021-PA-D6,4

Art.-nr. 042106

EAN 4011231370417

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtschijf met grote buitendiameter DIN 9021 polyamide

Art.-nr. 042106
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
Geschikt voor draad

M6

Binnendiameter (d1)

6,4 mm

Buitendiameter (d2)

18 mm

Dikte (h1)

1,6 mm

Normering

DIN 9021

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Met grote buitendiameter

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie