Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Afdichtringen aluminium

DIN 7603 aluminium, vorm A
AFDICHTRING-DIN7603/A-ALU-16X22X1,5

Art.-nr. 046316 22

EAN 4011231392563

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Afdichtringen aluminium

Art.-nr. 046316 22
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
  • Aluminium ringen kunnen, vanwege hun corrosiebestendigheid (behalve bij de aanwezigheid van bepaalde sterke zuren), overal worden gebruikt.

  • Door een specifieke vorm van voorverwarmen wordt de structuur van de metalen ring nog zachter zodat de ring zich zelfs onder druk in alle ongelijke delen van de vast te schroeven delen kan persen.
Opmerking

Wanneer u de afdichtringen gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de afmetingen zijn aangegeven in de binnen- en buitendiameter - als de ruimte krap is, is de binnendiameter doorslaggevend, aangezien een 10x12-onderlegring bijvoorbeeld kan worden vervangen door een 10x14-onderlegring of zelfs een 10x16-onderlegring.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Blank

Vorm

A

Nominale grootte

16 x 22 mm

Binnendiameter (d1)

16,2 mm

Buitendiameter (d2)

21,9 mm

Dikte (h1)

1,5 mm

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1

Max. temperatuurbestendigheid

200 °C

DIN

7603

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie